GEWISS - GEWGW96991 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 4P 80A - 1 METRO - GW96991

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8011564276413
Codice prodotto
GEWGW96991
Cod. produttore
GW96991
Produttore
GEW
Numero di fasi:
4
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
1000 mm
Adatto per numero di dispositivi:
56
Larghezza in numero di moduli:
56
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no


