AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96988 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 1P 80A BIANCO - 1 METRO - GW96988

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96988 PETTINE DI COLLEGAMENTO A PUNTALE - 1P 80A BIANCO - 1 METRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 1

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564276383

Codice prodotto

GEWGW96988

Cod. produttore

GW96988

Produttore

GEW

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

1

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

56

Larghezza in numero di moduli:

56

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.