AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96961 TERMINALE DI CONNESSIONE PER PETTINI A PUNTALE - CORTO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96961 TERMINALE DI CONNESSIONE PER PETTINI A PUNTALE - CORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altri

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 63 A

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

  • Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564279285

Codice prodotto

GEWGW96961

Cod. produttore

GW96961

Produttore

GEW

Adatto per:

Altri

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

63 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.