GEWISS - GEWGW96851 COMMUTATORE VOLTMETRICO - 4 POSIZIONI FASE-NEUTRO 16A 690V - 3 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura fase-fase - no
Misura fase-neutro - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio su guida DIN
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP30
Confezione
4 PZ
EAN
8011564114012
Codice prodotto
GEWGW96851
Cod. produttore
GW96851
Produttore
GEW
Misura fase-fase:
no
Misura fase-neutro:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio su guida DIN
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP30
Con posizione 0:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì