GEWISS - GEWGW96442 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO - 25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In - 25 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA
Fissaggio a scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8011564064805
Codice prodotto
GEWGW96442
Cod. produttore
GW96442
Produttore
GEW
Modello:
Trasformatore di corrente con primario avvolto
Corrente nominale primaria In:
25 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
3 VA
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1