AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96426 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 15VA 230/12+12=24V - 2 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96426 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 15VA 230/12+12=24V - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Corrente secondaria 1 - 5 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564063754

Codice prodotto

GEWGW96426

Cod. produttore

GW96426

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Corrente secondaria 1:

5 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

15 A

Montaggio superficiale:

no

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

APPLICAZIONI: distribuzione e realizzazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV, con valore minore od uguale a 24V. Consentono separazione elettrica tra i circuiti primario e secondario permettendo così l’alimentazione di campanelli e dispositivi similari di segnalazione in funzionamento discontinuo. Possono essere anche utilizzati per alimentare lo sganciatore a lancio di corrente GW 96 011 con tensione nominale fino a 24V ac Per sapere il numero massimo di sganciatori comandabili in funzione del trasformatore scelto fare riferimento alle caratteristiche tecniche.