AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96421 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 5VA 230/4+8=12V - 2 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96421 TRASFORMATORE PER SUONERIE - 5VA 230/4+8=12V - 2 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Corrente secondaria 1 - 1.7 A

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564063709

Codice prodotto

GEWGW96421

Cod. produttore

GW96421

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Corrente secondaria 1:

1.7 A

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Corrente secondaria 2:

3.3 A

Montaggio superficiale:

no

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Corrente secondaria 3:

5 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

APPLICAZIONI: distribuzione e realizzazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV, con valore minore od uguale a 24V. Consentono separazione elettrica tra i circuiti primario e secondario permettendo così l’alimentazione di campanelli e dispositivi similari di segnalazione in funzionamento discontinuo. Possono essere anche utilizzati per alimentare lo sganciatore a lancio di corrente GW 96 011 con tensione nominale fino a 24V ac Per sapere il numero massimo di sganciatori comandabili in funzione del trasformatore scelto fare riferimento alle caratteristiche tecniche.