AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96324 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 63VA 230V/12+12=24V - 6 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96324 TRASFORMATORE DI SICUREZZA - 63VA 230V/12+12=24V - 6 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564177079

Codice prodotto

GEWGW96324

Cod. produttore

GW96324

Produttore

GEW

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

12 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Tensione secondaria 3:

24 V

Installabile a incasso:

no

Max. dissipazione di potenza:

1.8 W

Larghezza in numero di moduli:

6

Larghezza:

105 mm

Lunghezza:

85 mm

Altezza:

58 mm

Protezione termica:

Protezione corto-circuito:

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.