AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96018 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - 48V AC/DC - 1 MODULO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96018 SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE - 48V AC/DC - 1 MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Tensione nominale - 48 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

  • Funzione - Sganciatore di minima tensione

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564089204

Codice prodotto

GEWGW96018

Cod. produttore

GW96018

Produttore

GEW

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Controlla costantemente il valore efficace della tensione ed apre l’interruttore cui è assemblato quando la tensione scende al di sotto del suo valore minimo. Il ritardo di 300 ms consente di ovviare a microinterruzioni della tensione, evitando interventi intempestivi della protezione magnetotermica.