AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96004 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 4P 3 MODULI - 0,5 MODULI

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96004 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 4P 3 MODULI - 0,5 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 6 A

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564204850

Codice prodotto

GEWGW96004

Cod. produttore

GW96004

Produttore

GEW

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario / Contatto di segnalazione

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario di sganciato relè, segnala l'apertura automatica dell'interruttore provocata da un guasto verso terra. In caso di manovra manuale non segnala il cambiamento della posizione dei contatti. Non può essere abbinato ad interruttori differenziali 2P in 2 moduli.