GEWISS - GEWGW95478 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI - GW95478
![GEWISS - GEWGW95478 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/preprod/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGW95478.jpg?84758479866B6090978AAB8CA9706568877D82AFC29E&ts=1758283370294)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564116658
Codice prodotto
GEWGW95478
Cod. produttore
GW95478
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 230/400V In=125A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 6 MODULI