GEWISS - GEWGW95418 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 3P 125A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 6 MODULI - GW95418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
EAN
8011564116337
Codice prodotto
GEWGW95418
Cod. produttore
GW95418
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


