GEWISS - GEWGW95406 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT ALTE PRESTAZIONI - 2P 125A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 4 MODULI - GW95406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
2 PZ
EAN
8011564116078
Codice prodotto
GEWGW95406
Cod. produttore
GW95406
Produttore
GEW
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


