GEWISS - GEWGW95156 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO - MDC 60 - 3P CURVA B 10A TIPO A Idn=0,3A - 3 MODULI - GW95156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 3
Confezione
4 PZ
EAN
8011564420083
Codice prodotto
GEWGW95156
Cod. produttore
GW95156
Produttore
GEW
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
3
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
B
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
35...35 mm²
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
35...35 mm²
Profondità di incasso:
72 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
10 W


