GEWISS - GEWGW94668 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,1A - 3 MODULI - GW94668

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.1 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 40 A
Larghezza in numero di moduli - 3
Confezione
4 PZ
EAN
8011564214385
Codice prodotto
GEWGW94668
Cod. produttore
GW94668
Produttore
GEW
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.1 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
40 A
Larghezza in numero di moduli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
10...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
10...35 mm²
Profondità di incasso:
72 mm
Potenza dissipata:
5.9 W
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C


