GEWISS - GEWGW94586 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 4P 63A TIPO A IMMUNITA' RINFORZATA Idn=30mA - 3,5 MODULI - GW94586

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
2 PZ
EAN
8011564761995
Codice prodotto
GEWGW94586
Cod. produttore
GW94586
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


