GEWISS - GEWGW94542 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 3,5 MODULI - GW94542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061583
Codice prodotto
GEWGW94542
Cod. produttore
GW94542
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


