GEWISS - GEWGW94450 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 3P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 3,5 MODULI - GW94450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061415
Codice prodotto
GEWGW94450
Cod. produttore
GW94450
Produttore
GEW
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
3
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo regolabile:
no


