GEWISS - GEWGW94404 BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI - GW94404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 2
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564061323
Codice prodotto
GEWGW94404
Cod. produttore
GW94404
Produttore
GEW
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
2
BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE PER INTERRUTTORI MT - 2P 230/400V In=25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 2 MODULI


