GEWISS - GEWGW92704 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 100 - 1P CURVA D 4A - 1 MODULO - GW92704

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 4 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
24 PZ
EAN
8011564131446
Codice prodotto
GEWGW92704
Cod. produttore
GW92704
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
72 mm
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
15 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
no
Classe di limitazione:
3
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C


