GEWISS - GEWGW92088 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - MT 60 - 4P CURVA C 20A - 4 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 20 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564057579
Codice prodotto
GEWGW92088
Cod. produttore
GW92088
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
20 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20