AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90945 INTERFACCIA WIFI RESTART PRO 4P 1M - GW90945

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90945 INTERFACCIA WIFI RESTART PRO 4P 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8034035006418

Codice prodotto

GEWGW90945

Cod. produttore

GW90945

Produttore

GEW

Serie 90 ReStart - Dispositivi di riarmo automatico - In caso di scatto dell'interruttore, i dispositivi ReStart, dopo aver controllato lo stato dell'impianto, ripristinano l'alimentazione elettrica garantendo la massima continuità di servizio in totalesicurezza. Disponibili sia per interruttori differenziali puri e magnetotermici differenziali, la gamma si distingue per le funzioni Autotest, con controllo periodico ed automatico della protezione differenziale senza interruzione dell'alimentazione e PRO con controllo prolungato dell'impianto.