AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90741 ATTUATORE ON/OFF - 4 CANALI - 10A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90741

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90741 ATTUATORE ON/OFF - 4 CANALI - 10A - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564759381

Codice prodotto

GEWGW90741

Cod. produttore

GW90741

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

10 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

Larghezza in numero di moduli:

4

Max corrente di commutazione:

10 A

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore a 4 colori per l'attivazione di carichi attraverso contatti di uscita (NA) privi di potenziale. Munito di pulsanti frontali di comando locale e led di segnalazione chiusura contatto di uscita. Da configurare tramite software ETS. Appliczioni: Esecuzione di comandi ON-OFF, comandi temporizzati con funzione di preallarme allo spegnimento, comandiprioritari e di gestione scenari. Per le lampade a scarica e per le lampade fluorescenti rifasate si consiglia l'uso di un relè di appoggio. Dotato di unmorsetto ad innesto per il collegamento al bus con coperchietto di protezione.