AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW90710 ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 220-240V - 50/60Hz - 640mA - IP20 - 4 MODULI DIN - GW90710

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW90710 ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 220-240V - 50/60Hz - 640mA - IP20 - 4 MODULI DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 640 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564441675

Codice prodotto

GEWGW90710

Cod. produttore

GW90710

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

640 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

ALIMENTATORE ELETTRONICO AUTOPROTETTO 110/240V - 50/60 Hz - IP20 - 640mA - DA GUIDA DIN - 4 MODULI DIN - CHORUS