GEWISS - GEWGW90030 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO COMPATTO - MTC 45 - 1P+N CURVA C 32A - 1 MODULO - GW90030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564056497
Codice prodotto
GEWGW90030
Cod. produttore
GW90030
Produttore
GEW
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP40


