AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW87582 STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 1+1 M - GRIGIO GRAFITE - GW87582

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW87582 STREET [O3] - STAFFA TESTA PALO DOPPIA 1+1 M - GRIGIO GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564783041

Codice prodotto

GEWGW87582

Cod. produttore

GW87582

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Serie STREET [O3] - Apparecchio LED per illuminazione stradale - Street [O3] è un'armatura stradale studiata per l'illuminazione di strade pubbliche e private, grandi aree esterne e parcheggi. La componibilità dei moduli LED e le diverse ottiche consentono di ottenere differenti livelli di illuminazione che soddisfano un'ampia richiesta progettuale. La tecnologia [O3] Optical Output Optimize conferisce una grande versatilità e rende il dispositivo altamente performante.