GEWISS - GEWGW87410 STREET LED 1M 4000K 700MA STR - GW87410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Con attacco inferiore / laterale
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8011564804654
Codice prodotto
GEWGW87410
Cod. produttore
GW87410
Produttore
GEW
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Alluminio
Portalampada:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Ottica regolabile (mobile):
no
Telecomando:
Nessuno
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
no



