AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76974 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - M63 - IP65 - GW76974

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76974 TAPPO DI CHIUSURA - IN OTTONE NICHELATO - M63 - IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564773295

Codice prodotto

GEWGW76974

Cod. produttore

GW76974

Produttore

GEW

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.