AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW76901 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG7 - GW76901

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW76901 PRESSACAVO - ATEX - IN OTTONE NICHELATO - FILETTATURA LUNGA - PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 3...6 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564288232

Codice prodotto

GEWGW76901

Cod. produttore

GW76901

Produttore

GEW

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

3...6 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

14 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.27 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

16 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

20, 21, 22

Temperatura di esercizio:

-20...95 °C

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.