AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW70605P INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - COMANDO - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 63A 6P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/69 - GW70605P

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW70605P INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - COMANDO - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 63A 6P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Numero di poli - 6

  • Con posizione 0 -

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035122460

Codice prodotto

GEWGW70605P

Cod. produttore

GW70605P

Produttore

GEW

Modello:

Interruttore

Numero di poli:

6

Con posizione 0:

Con ritorno in posizione 0:

no

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

63 A

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Dispositivo completo di custodia:

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

70 RT HP Interruttori sezionatori rotativi 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in metallo, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DINda 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.