GEWISS - GEWGW70435NM INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE - EMERGENZA - CASSETTA IN METALLO - 32A 3P+N - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66 - GW70435NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011564750500
Codice prodotto
GEWGW70435NM
Cod. produttore
GW70435NM
Produttore
GEW
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


