GEWISS - GEWGW70431P INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - EMERGENZA - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 16A 2P - MANOPOLA ROSSA LUCCHETTABILE - IP66/67/69 - GW70431P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
16 PZ
EAN
8011564751279
Codice prodotto
GEWGW70431P
Cod. produttore
GW70431P
Produttore
GEW
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


