GEWISS - GEWGW70242 INTERRUTTORE SEZIONATORE ROTATIVO - HP - DA PARETE - APPL. FOTOVOLTAICA - CASSETTA IN METALLO - 40A 4P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/IP67/IP69 - GW70242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
4 PZ
EAN
8034035122576
Codice prodotto
GEWGW70242
Cod. produttore
GW70242
Produttore
GEW
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
40 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


