GEWISS - GEWGW70027 CONTATTO AUSILIARE SEZIONATORE - 16-80A - 2NA - GW70027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8011564751057
Codice prodotto
GEWGW70027
Cod. produttore
GW70027
Produttore
GEW
Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.


