GEWISS - GEWGW68794 QMC16/63/63X - KIT IDRICO CON RUBINETTI LUCCHETTABILI - 4 RUBINETTI A SFERA - GW68794

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8011564195851
Codice prodotto
GEWGW68794
Cod. produttore
GW68794
Produttore
GEW
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .