AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68514F Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68514F Q-BOX 4 - CON MORSETTIERA - CABLATO - CBF - 2 2P+T 16A + 1 3P+T 16A + 1 3P+N+T 16A + 1 3P+N+T 32A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Numero di posti per contatori - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 636 mm

  • Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564896031

Codice prodotto

GEWGW68514F

Cod. produttore

GW68514F

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Numero di posti per contatori:

0

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

636 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

821 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 24 V / 2 poli:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

2

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 4 poli:

1

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 4 poli:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese CEE 125 A / 400 V / 5 poli:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Interruttore principale:

Interruttore di potenza

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

0

Numero di interruttori differenziali 10 mA:

0

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Profondità:

400 mm

Quadro da cantiere - tipo/modello GEWGW68514F - Q-BOX4 ASC MO3F 5PR.CBF 33 KW EM