AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68496 Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 2 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW68496 Q-BOX 6 - CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 2P+T 16A + 2 3P+N+T 32A + 1 3P+N+T 63A - IP55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 914 mm

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Altezza - 821 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564068520

Codice prodotto

GEWGW68496

Cod. produttore

GW68496

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

914 mm

Tensione nominale:

230/400 V

Altezza:

821 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

2

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

3

Corrente nominale dell'interruttore principale:

100 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di poli interruttore generale:

4

Numero di interruttori automatici modulari:

4

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

1

Profondità:

400 mm

Q-BOX 6-100A CON MORSETTIERA - CABLATO - 3 PRESE 2P+T 16A + 2 PRESE 3P+N+T 32A + 1 PRESA 3P+N+T 63A - IP55