AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW68015N Q-DIN 20 MODULI - 4 FLANGE IB 16/32A IP67 + 4 FLANGE IEC MAX.3P+T 16A - IP65 - GW68015N

GEWISS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564699144

Codice prodotto

GEWGW68015N

Cod. produttore

GW68015N

Produttore

GEW

Quadro stagno Q-DIN 20 moduli vuoto in plastica grigio RAL 7035 IP65. • Numero di prese IB alloggiabili: 4 IB 16/32 A IP 67 +4 IEC MAX 3P+T 16 A • Numero di coperchi ciechi in dotazione: 2 IB 16/32A +4 IEC 16 A