AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW66391 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A IP44

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW66391 COMBIBLOC DBO - DA PARETE - 1 PRESA 2P+T 16A IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 16 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli - 1

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8011564133372

Codice prodotto

GEWGW66391

Cod. produttore

GW66391

Produttore

GEW

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione nominale:

230 V

Numero di prese CEE 16 A / 230 V / 3 poli:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

16 A

Combibloc asd da parete 1 presa 2P+T 16A IP44