GEWISS - GEWGW66336N PRESA FISSA INTERBLOCCATA VERTICALE - SENZA FONDO - CON BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H - IP67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore - Interblocco meccanico
Tipo di interruttore - Nessuno
Confezione
12 PZ
EAN
8011564741911
Codice prodotto
GEWGW66336N
Cod. produttore
GW66336N
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Interruttore:
Interblocco meccanico
Tipo di interruttore:
Nessuno
Riferimento orario:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Protezione:
Fusibile cilindrico
Conforme alle norme MIL:
no