GEWISS - GEWGW66108 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - SENZA FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+T 16A 380-415V - 50/60HZ 6H - IP44 - GW66108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564029149
Codice prodotto
GEWGW66108
Cod. produttore
GW66108
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Protezione:
Nessuno
Conforme alle norme MIL:
no


