GEWISS - GEWGW66011 PRESA FISSA INTERBLOCCATA ORIZZONTALE - CON FONDO - SENZA BASE PORTAFUSIBILI - 3P+N+T 16A 480-500V - 50/60HZ 7H - IP44 - GW66011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore - Interblocco meccanico
Riferimento orario - 7 h
Confezione
12 PZ
EAN
8011564006096
Codice prodotto
GEWGW66011
Cod. produttore
GW66011
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Interruttore:
Interblocco meccanico
Riferimento orario:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore automatico differenziale:
no
Disponibili moduli su guida DIN:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no


