AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW64231 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-2 PRESE (P17/11)+1 PRESA (P30-P17)+1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW64231 DERIVATORE ADATTATORE MOBILE IP44-2 USCITE DERIVATE-CABLATO-SPINA 2P+T 16A 230V ac 50/60HZ-2 PRESE (P17/11)+1 PRESA (P30-P17)+1 PRESA 2P+T 16A 230V ac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Nessuno

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A

  • Installazione - Portatile

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8011564024526

Codice prodotto

GEWGW64231

Cod. produttore

GW64231

Produttore

GEW

Protezione:

Nessuno

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

CEE 16 A

Installazione:

Portatile

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di prese CEE 16 A:

1 Presa 16A 3P 230V

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

1

Altri componenti e / o posizioni vuote:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Derivatori adattatori di sistema 2 uscite derivate, cablati: spina IEC 309 IP44/prese per uso domestico/presa IEC309 IP44 - 50/60 Hz • Spina IEC 309: 2P+T - 16 A - 230V AC • Prese per uso civile 250V~: N°2 (P17/11) - N°1 (P30-P17) • Presa IEC 309: 2P+T -16 A - 230V AC