GEWISS - GEWGW63259H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 600-690V 50/60HZ - NERO - 5H - CABLAGGIO A MANTELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 600-690 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
4 PZ
EAN
8011564828926
Codice prodotto
GEWGW63259H
Cod. produttore
GW63259H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
600-690 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Tensione nominale:
600...690 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Riferimento orario:
5 h
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Materiale dei contatti:
Altri
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
80 mm
Finitura superficiale contatti:
Nichelato
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no