GEWISS - GEWGW63255H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+T 63A 480-500V 50/60HZ - NERO - 7H - CABLAGGIO A MANTELLO - GW63255H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 4
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Nero
Confezione
4 PZ
EAN
8011564828896
Codice prodotto
GEWGW63255H
Cod. produttore
GW63255H
Produttore
GEW
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
4
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
7 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
110 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
80 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
85 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
100 mm
Conforme alle norme MIL:
no


