AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW63254H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW63254H PRESA FISSA DA INCASSO A 10° HP - IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Sistema di connessione - Morsetto non a vite

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564969780

Codice prodotto

GEWGW63254H

Cod. produttore

GW63254H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Numero di poli:

5

Sistema di connessione:

Morsetto non a vite

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP66

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Materiale:

Plastica

Presa fissa da incasso a 10° HP -IP66/IP67 - 3P+N+T 63A 346-415V 50/60HZ - Rosso -6H - cablaggio a mantello.