GEWISS - GEWGW62722H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 32A >50V 100-300HZ - VERDE - 10H - CABLAGGIO A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP) - IP44
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Verde
Confezione
15 PZ
EAN
8011564799820
Codice prodotto
GEWGW62722H
Cod. produttore
GW62722H
Produttore
GEW
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Verde
Riferimento orario:
10 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Direzione di inserimento:
Lineare
Ingresso cavi:
Pressacavo
Materiale:
Plastica
Conforme alle norme MIL:
no