AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW62005H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW62005H PRESA MOBILE DIRITTA HP - IP44/IP54 - 3P+T 16A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564798083

Codice prodotto

GEWGW62005H

Cod. produttore

GW62005H

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Colore identificativo:

Blu

Riferimento orario:

9 h

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

Ingresso cavi:

Pressacavo

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Presa mobile diritta protatta, cablaggio a vite, bassa tensione, high performance. Halogen Free secondo EN 50267-2-2