AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW61452 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW61452 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+T 63A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso

  • Numero di poli - 4

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564023734

Codice prodotto

GEWGW61452

Cod. produttore

GW61452

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

400 V (50-60 Hz) rosso

Numero di poli:

4

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.