AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW60766H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE - GW60766H

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW60766H SPINA MOBILE DIRITTA HP - IP66/IP67/IP68/IP69 - 2P+T 32A >50-250V c.c. - GRIGIO - 3H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 50-250 V DC grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Grigio

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8011564797970

Codice prodotto

GEWGW60766H

Cod. produttore

GW60766H

Produttore

GEW

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

50-250 V DC grigio

Grado di protezione (IP):

IP67

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Grigio

Riferimento orario:

3 h

Con invertitore di fase:

no

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Ingresso cavi:

Pressacavo

Direzione di inserimento:

Lineare

Materiale:

Plastica

Finitura superficiale contatti:

Nichelato

Materiale dei contatti:

Altri

Conforme alle norme MIL:

no

IEC 309 HP Prese e spine a norme IEC 309 - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.